大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSサカムラプラグ(4カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900801
品番
R1/2-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/2-14
寸法B(mm)
14
寸法l(mm)
26
寸法m(mm)
10
寸法n(mm)
16