R1/2-14 SUSサカムラプラグ(ウキ 大阪魂 12900837 R1/2-14 SUSサカムラプラグ(ウキ 大阪魂 12900837

SUSサカムラプラグ(ウキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12900837 品番 R1/2-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥866
販売価格(税別)
787
サイズサイズとネジ山:R1/2-14 寸法a(mm)8.16 外径(Φmm)20.955 寸法B(mm)10 寸法l(mm)15 有効径(Φmm)19.793 寸法m(mm)6.5 谷径(mm)18.631

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする