大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSサカムラプラグ(シズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12900889
品番
R1/4-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/4-19
寸法a(mm)
0.7
外径(Φmm)
13.157
寸法B(mm)
6
寸法l(mm)
10
有効径(Φmm)
12.301
寸法m(mm)
4.5
谷径(mm)
11.445