大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロメートHS(クボミサキHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12901151
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
4
ねじの呼びd
M8