大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロメート サカムラ プラグ(4カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12901221
品番
R3/4-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R3/4-14
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
29
寸法m(mm)
11
寸法n(mm)
18