1/8 ステンGOSHOプラグ(ウキGJ 大阪魂 12902210 1/8 ステンGOSHOプラグ(ウキGJ 大阪魂 12902210

ステンGOSHOプラグ(ウキGJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12902210 品番 1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/8-28 寸法a(mm)3.97 寸法D(Φmm)9.728 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)5 寸法D1(Φmm)9.147 寸法l(mm)8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする