3/4 ステンGOSHOプラグ(ウキGJ 大阪魂 12902219 3/4 ステンGOSHOプラグ(ウキGJ 大阪魂 12902219

ステンGOSHOプラグ(ウキGJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12902219 品番 3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,316
販売価格(税別)
1,196

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:3/4-14 寸法a(mm)9.53 寸法D(Φmm)26.441 寸法E(mm)2 寸法B(mm)14 寸法D1(Φmm)25.279 寸法l(mm)17 寸法d2(Φmm)23 寸法K(mm)2 寸法m(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする