大阪魂
ステンHS(ASK(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(15個)
1袋(20個)
1袋(46個)
1袋(38個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
4
6
10
12
ピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12902246
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1欄:1.2/2欄:2
寸法e(mm)
1.454
寸法s(mm)
1.3
ねじの呼び
M2.6
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径