6X35X35 ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12902386 6X35X35 ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12902386

ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12902386 品番 6X35X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥763
販売価格(税別)
694
長さ(mm)35 寸法H(mm)12 寸法D(mm)38 寸法l(mm)35 寸法do(mm)13 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする