大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12902420
品番
8X45X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
834
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
38
寸法l(mm)
45
寸法do(mm)
16
ねじの呼びd
M8