4X12 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ13サムスクリュー(マル(クロ13 大阪魂 12902438 4X12 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ13サムスクリュー(マル(クロ13 大阪魂 12902438

ステンレスサムスクリュー(マル(クロ13サムスクリュー(マル(クロ13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12902438 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)13 寸法do(mm)9.8 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする