大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグ(シズミNPTFDB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12903217
品番
1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:1/16-27
寸法t(mm)
3.6
寸法E(mm)
1.4
寸法l(mm)
6.35
寸法b(mm)
0.47
寸法d(Φmm)
7.779
寸法s(mm)
4
寸法d2(Φmm)
7.142
寸法k(mm)
約1