1/2 プラグ(シズミNPTFDB 大阪魂 12903226 1/2 プラグ(シズミNPTFDB 大阪魂 12903226

プラグ(シズミNPTFDB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12903226 品番 1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼びとねじ山数:1/2-14 寸法t(mm)8 寸法E(mm)2.2 寸法l(mm)13.5 寸法b(mm)0.9 寸法d(Φmm)21.124 寸法s(mm)10 寸法d2(Φmm)19.772 寸法k(mm)約1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする