大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
プラグ(シズミNPTFDB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12903235
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:1/4-18
寸法t(mm)
5.6
寸法E(mm)
1.7
寸法l(mm)
10.3
寸法b(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
13.489
寸法s(mm)
6
寸法d2(Φmm)
12.487
寸法k(mm)
約1.4