4X6 ロックウェル HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12903531 4X6 ロックウェル HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12903531

ロックウェル HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12903531 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.7 角度(°)トガリ角度:90 寸法S(mm)2 寸法e(mm)2.3 寸法t2(mm)2.5 ねじの呼びdM4 寸法dt(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする