4X5 3カ-B HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂 12904197 4X5 3カ-B HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂 12904197

3カ-B HS(ナガイ(トガリ90゜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 12904197 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.7 角度(°)トガリ角度:90 寸法S(mm)2 寸法e(mm)2.3 寸法t2(mm)2.5 ねじの呼びdM4 寸法dt(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする