大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12904285
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
5.084
寸法e(mm)
5.72
ねじの呼びd
M10
寸法re(mm)
約10