8X40 3カ-WHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12904301 8X40 3カ-WHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 12904301

3カ-WHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12904301 品番 8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)4.084 寸法e(mm)4.58 ねじの呼びdM8 寸法re(mm)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする