5X6 3カ-WHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂 12904328 5X6 3カ-WHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂 12904328

3カ-WHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(31個) 注文コード 12904328 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.8 角度(°)トガリ角度:90 寸法S(mm)2.5 寸法e(mm)2.87 寸法t2(mm)3 ねじの呼びdM5 寸法dt(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする