大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
GOSHOフランジヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(21個)
長さ(mm)
16
注文コード
12904791
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.7
呼び
M4
寸法t(mm)
2.2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3.08
寸法k(mm)
4
フランジ厚(mm)
0.8
寸法dk(Φmm)
6.5
寸法ds(mm)
4
フランジ径(Φmm)
10.5
座面径(Φmm)
有効座面径:7.5