3X4 HS(アンスコ(トガリ90゜ 大阪魂 12904818 3X4 HS(アンスコ(トガリ90゜ 大阪魂 12904818

HS(アンスコ(トガリ90゜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(44個) 注文コード 12904818 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2 寸法S(mm)1.58 寸法e(mm)1.733 寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ ねじの呼びdM3 寸法dt(mm)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする