大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(トガリ90゜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
12904836
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3
寸法S(mm)
2.58
寸法e(mm)
2.873
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M5
寸法dt(mm)
1.25