大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12904949
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
4.583
寸法s(mm)
4.095
ピッチP(mm)
1.25
寸法dp(mm)
5.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
4.3
ねじの呼びd
M8