大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUS316LプラグシズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12904967
品番
1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,351
販売価格(税別)
¥
5,774
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R1-11
寸法L(mm)
16.5
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
17
寸法E(mm)
2
寸法b(mm)
1.1
寸法d(Φmm)
33.249
寸法d1(Φmm)
30.291
寸法d2(Φmm)
31.77
寸法k(mm)
約2.5