1/2 ステンGOSHOプラグ(ウキGD 大阪魂 12905755 1/2 ステンGOSHOプラグ(ウキGD 大阪魂 12905755

ステンGOSHOプラグ(ウキGD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12905755 品番 1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,306
販売価格(税別)
1,187

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。

サイズ呼びとねじ山数:1/2-14 寸法a(mm)8.12 寸法D(Φmm)21.124 寸法E(mm)2.3 寸法B(mm)9.63 寸法D1(Φmm)19.772 寸法l(mm)15.5 寸法d2(Φmm)17.5 寸法K(mm)約1.8 寸法m(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする