大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンGOSHOプラグ(ウキGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12905771
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ
呼びとねじ山数:1/4-18
寸法a(mm)
5.79
寸法D(Φmm)
13.489
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
6.43
寸法D1(Φmm)
12.487
寸法l(mm)
11.1
寸法d2(Φmm)
10.7
寸法K(mm)
約1.3
寸法m(mm)
6.35