1/4 ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂 12905981 1/4 ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL 大阪魂 12905981

ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12905981 品番 1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/4-18 寸法a(mm)0.7 寸法D(Φmm)13.489 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)6.43 寸法D1(Φmm)12.487 寸法l(mm)10.3 寸法d2(Φmm)10.7 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする