大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ニッケル プラグ-SH(4カクアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12906078
品番
PT3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R3/8-19
寸法L(mm)
21
寸法a(mm)
6.35
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14.7
寸法d(Φmm)
16.662
寸法d2(Φmm)
15.806
寸法k(mm)
約1.4
寸法m(mm)
7
寸法n(mm)
12