大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12906261
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法H(mm)
7.5
寸法D(mm)
19
寸法do(mm)
13
ねじサイズ
M6