大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ26
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12906270
品番
6X40X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
7.8
寸法D(mm)
26
寸法l(mm)
40
寸法do(mm)
13
ねじサイズ
M6