大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
レンチ(ウィット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12906419
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
131.5
呼び
1/2
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
39
寸法R(mm)
12.7