5/16 レンチ(ウィット 大阪魂 12906428 5/16 レンチ(ウィット 大阪魂 12906428

レンチ(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12906428 品番 5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)93 呼び5/16 寸法S(mm)7.935 寸法l(mm)29.5 寸法R(mm)7.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする