7/32 レンチ(ウィット 大阪魂 12906437 7/32 レンチ(ウィット 大阪魂 12906437

レンチ(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12906437 品番 7/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)74 呼び7/32 寸法S(mm)5.55 寸法l(mm)24 寸法R(mm)5.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする