大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
20ヤマHSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12906787
品番
1/4X1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
in:0.25、mm:6.35
山数
20
寸法A(mm)
6.35
寸法t(mm)
2.67
寸法C(mm)
3.35
呼称
1/4
長さ(inch)
1"1/4
寸法W(inch)
1/8