大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-B HS(マルサキHS(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12907049
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
2.02
寸法e(mm)
2.3
ねじの呼びd
M4
寸法re(mm)
4