1/2 3カ-W GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12907225 1/2 3カ-W GOSHOプラグ(ウキ GJ 大阪魂 12907225

3カ-W GOSHOプラグ(ウキ GJ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12907225 品番 1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/2-14 寸法a(mm)8.16 寸法D(Φmm)20.955 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)10 寸法D1(Φmm)19.793 寸法l(mm)15 寸法d2(Φmm)18 寸法K(mm)2 寸法m(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする