大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-W GOSHOプラグ(ツバツキ GPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12907259
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
山数
28
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
5
寸法l(mm)
8
寸法N(mm)
2.1
寸法m(mm)
3.5
Oリング
No.P8
寸法do(mm)
8
ねじの呼びd
GPF1/8