大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(TKS(クボミHS(TKS(クボミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
12907286
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1欄:0.8、2欄:1.7
寸法e(mm)
1.011
寸法s(mm)
0.913
ねじの呼び
M2
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径