大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
110
注文コード
12908799
品番
24X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,858
販売価格(税別)
¥
11,689
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19.275
寸法l(mm)
全ねじ範囲:85
寸法b(mm)
60
寸法k(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
寸法v(mm)
2.4
寸法dk(mm)
36.39
ねじピッチp(mm)
3
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24