24X160 BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12908869 24X160 BCCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12908869

BCCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)160 注文コード12908869 品番24X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,000
販売価格(税別)
12,727
この商品は長さ・内容量など236種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)160 寸法t(mm)12 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)19.275 寸法l(mm)全ねじ範囲:85 寸法b(mm)60 寸法k(mm)24 寸法da(mm)26.4 寸法v(mm)2.4 寸法dk(mm)36.39 ねじピッチp(mm)3 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする