大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
長さ(mm)
25
注文コード
12909395
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,970
販売価格(税別)
¥
7,245
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4.095
寸法l(mm)
全ねじ範囲:25
寸法b(mm)
22
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
寸法dk(mm)
8.72
ねじピッチp(mm)
0.8
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5