1/24 GOSHOプラグ(マイクロGPM 大阪魂 12910147 1/24 GOSHOプラグ(マイクロGPM 大阪魂 12910147

GOSHOプラグ(マイクロGPM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12910147 品番 1/24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

μプラグ・GPM1/32は新しいねじ基本を持ったテーパねじプラグです。もちろん、こんなに小さくてもGoshoのプラグだから高圧で使用しても安心です。

サイズ呼びとねじ山数:GPM1/24-32 寸法a(mm)0.4 寸法D(Φmm)6.175 寸法B(mm)3 寸法D1(Φmm)5.618 寸法l(mm)5.5 寸法m(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする