大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(FUJI(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12910165
品番
3X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2.0
寸法e(mm)
1.73
寸法s(mm)
1.5
ピッチP(mm)
0.5
寸法dp(mm)
2
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M3