大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(HOEI(トガリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
12910190
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2.0
寸法S(mm)
1.3
寸法e(mm)
1.454
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M2.5
寸法dt(mm)
0.65