10X18 HS(TKS(Wポイント 大阪魂 12910217 10X18 HS(TKS(Wポイント 大阪魂 12910217

HS(TKS(Wポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12910217 品番 10X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 ピッチ(mm)1.5 呼びM10 寸法e(mm)約5.723 寸法P(mm)0.3 寸法s(mm)5.14 寸法dz(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする