大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(TKS(ギザスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12910226
品番
12X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法t(mm)
1欄:4.8、2欄:8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6.095
ピッチP(mm)
1.75
寸法dz(mm)
8
ねじの呼びd
M12