大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ニッサン(ボウサキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
12910321
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2.08
寸法dp(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
寸法z(mm)
短い棒先:1.25、長い棒先:2.25