大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロニッケルサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12910531
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法H(mm)
4.5
寸法D(mm)
9.5
寸法do(mm)
8.3
ねじサイズ
M3