大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロメート サカムラ プラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12910585
品番
R1/2-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/2-14
寸法a(mm)
0.9
外径(Φmm)
20.955
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
12.5
有効径(Φmm)
19.793
寸法m(mm)
6
谷径(mm)
18.631