大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クロメート サカムラ プラグ(シズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12910601
品番
R3/8-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R3/8-19
寸法a(mm)
0.7
外径(Φmm)
16.662
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
10
有効径(Φmm)
15.806
寸法m(mm)
5
谷径(mm)
14.95